SSETWNAM20DD https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-SPPBM25MAM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneVpTOHhNRFEzT1RBM05EQXhOek14TUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZVMUJRUWsweU5VMUJUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWExZmZjYmY1M2ZlMjY3YWIzZDJmMGRmYzQ1OTYyMWMzMTVjYWIwODE2MjlmYjJiY2ExOTg1ZTM3MzNlYjNkNg
854802 轴承座 

THOMSON THOMSON

SSETWNAM20DD

描述

THOMSON SSETWNAM20DD

20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSE-M20-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning

制造商部件号

SSETWNAM20DD

BDI部件号
854802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486269939
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SSE-M20-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 45 MM on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SSETWNAM20DD
重量/磅
1.477
详细描述
20MM Bore; 25MM Base to Center Height; 45MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSE-M20-WW; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
名义螺栓孔中心
1.8英寸 | 45毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.772英寸 | 45毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
底座到中心高度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新