TWN4-BG https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TWN16BG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaE9TOHhNRFEzT1RBNU1UYzNOelUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZkT01UWkNSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDg4ZjAwOGE3MGJlYjk0MmFiZTFmMGE1OTA1ZjI0NjFiMmQ0NGJiYjFkYmJiNDMzNzBmMjIzYWVhMTlmMWY3OQ
854505 轴承座 

THOMSON THOMSON

TWN4-BG

描述

THOMSON TWN4-BG

1/4" Bore; 7/16" Base to Center Height; 1.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 3/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-4-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

TWN4-BG

BDI部件号
854505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486103080
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-4-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.6 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 0.75 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
TWN4-BG
重量/磅
0.19
详细描述
1/4" Bore; 7/16" Base to Center Height; 1.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 3/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-4-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米
名义螺栓孔中心
1.3英寸 | 33毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座到中心高度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新