XPBO48OPN https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-XPBO32OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneE1pOHhNRFEzT1RBNU5EazRPRGd6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmV0ZCQ1R6TXlUMUJPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODg4YWZhZjhjODI2MDBlMzBkYTVmZDA2YWNjNjRlYTExYzA2MzYyMmUxZWZmZTkzNjJhZDhkYTcyMjJmZjg4
854907 轴承座 

THOMSON THOMSON

XPBO48OPN

描述

THOMSON XPBO48OPN

3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; 7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 6" Length Thru Bore; 0.66" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; XR-48-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

制造商部件号

XPBO48OPN

BDI部件号
854907

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486103769
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Ductile Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
XR-48-OPN
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extra Rigid | 5/8 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
XPBO48OPN
重量/磅
55
详细描述
3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; 7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 6" Length Thru Bore; 0.66" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; XR-48-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义螺栓孔中心
7英寸 | 177.8毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
安装孔直
0.66英寸 | 16.764毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新