ROLLON
ROLLON
Belt unit mod ZCH90 fl:1760mm wl:1150mm
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON Belt unit mod ZCH90 fl:1760mm wl:1150mm
制造商部件号
Belt unit mod ZCH90 fl:1760mm wl:1150mm
BDI部件号
26505963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/Belt-unit-mod-ZCH90-fl:1760mm-wl:1150mm/p/26505963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
