THK
THK
Line rne vedenie SSR 20 XW2SSC1 + 240L
THK THK
描述
THK Line rne vedenie SSR 20 XW2SSC1 + 240L
制造商部件号
Line rne vedenie SSR 20 XW2SSC1 + 240L
BDI部件号
15049273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/Line%C2%A0rne-vedenie-SSR-20-XW2SSC1-+-240L/p/15049273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|