208-10-008A https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-MAN-WSC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhsWWk4eE1EYzNNRGsyT1RReU56azVPQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlRVRk9YMWRUUTE5VFNFWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NjdkNDM1NGE0NmNkMDcyMTg5MWY5Y2MyMjRhMDViMjEyNzE4ZGJhMjM2M2NmNjFiOWYzYWQ2NzcwMmY0MWU
954893 手动离合器与制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

208-10-008A

描述

WARNER ELECTRIC 208-10-008A

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM

制造商部件号

208-10-008A

BDI部件号
954893

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582924605
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hub
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Stop Collar
移动类型
Starting | Coast-To-Stop
限动环数量
4
扭矩
Static Torque 2500Lb-in
产品类型
Wrap Spring
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
WSC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
300
摩擦片数量
0
调整方式
ManualClutchesandBrakes
应用
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
208-10-008A
重量/磅
8.25
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新