TSUBAKI
TSUBAKI
212CA-0.889
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 212CA-0.889
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.889" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping; 148Lb-ft Torque; Mechanical; CA Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
制造商部件号
212CA-0.889
BDI部件号
20888114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/212CA-0-889/p/20888114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039715944
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping
限动环数量
0
扭矩
148Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
CA
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
1800
应用
Gear Reducer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
1.37
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.889" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Backstopping; 148Lb-ft Torque; Mechanical; CA Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
孔径
0.889 英寸 | 22.581 毫米