LEESON
LEESON
638502
LEESON LEESON
描述
LEESON 638502
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Indexing; 275Lb-ft Torque; Mechanical; M Series; Cylindrical Housing
制造商部件号
638502
BDI部件号
17087145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/638502/p/17087145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Bidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Indexing
限动环数量
0
扭矩
275Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
M
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
摩擦片数量
0
应用
Amusement Rides | Auxiliary Drives | Conveyors | Food Processing | Heat Treat Furnaces | HVAC System | Packaging Machinery | Punch Press Machinery | Start-up Drives
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
638502
重量/磅
4
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Indexing; 275Lb-ft Torque; Mechanical; M Series; Cylindrical Housing
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米