BB20GDK https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BB-GDK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnd1pDOHhNRFF4TURjeE1USXlNREkxTkM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKQ1gwZEVTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzQ0MmRhMGU1NzA4ODgyMjllYTM1NDhiYzhmNDJkZDFhMjEwOWFkZGZkYTgwNjQ1MmU1NzdkZTg5NTVjNjVmNw
22376713 手动离合器与制动器 

TSUBAKI TSUBAKI

BB20GDK

描述

TSUBAKI BB20GDK

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.669" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; 45Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GDK Series; Cylindrical Housing; 3000 Max RPM

制造商部件号

BB20GDK

BDI部件号
22376713

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039854872
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Overrunning
限动环数量
0
扭矩
45Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
BB-GDK
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
3000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.669" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; 45Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GDK Series; Cylindrical Housing; 3000 Max RPM
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新