https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BB-GD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJneE9DOHhNRFF4TURjeE1UVTRNRGN3TWk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKQ1gwZEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhOGNhNjA2ZTExNzNhNWEzMjZlZDc2NzQxMTNjNDY3NzM1ZTBhNGQxZTFhYzI5NDkwMTYzMmM2MjkwODVjNjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BB-GD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJneE9DOHhNRFF4TURjeE1UVTRNRGN3TWk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKQ1gwZEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhOGNhNjA2ZTExNzNhNWEzMjZlZDc2NzQxMTNjNDY3NzM1ZTBhNGQxZTFhYzI5NDkwMTYzMmM2MjkwODVjNjI
TSUBAKI
TSUBAKI
BB25GD
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BB25GD
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 63/64" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 58Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GD Series; Cylindrical Housing; 2500 Max RPM
制造商部件号
BB25GD
BDI部件号
22376721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BB25GD/p/22376721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039621078
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overrunning
限动环数量
0
扭矩
58Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
BB-GD
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
2500
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 63/64" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 58Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GD Series; Cylindrical Housing; 2500 Max RPM
孔径
0.984 英寸 | 24.994 毫米