https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BB-KK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneE1TOHhNRFF4TURjeE1UTTROREE1TkM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKQ1gwdExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0OGY5ZWYyY2EyMjM1ZjNiNDVjNjE3MjcwMDMzODRkOTcxN2YwMTU5OGVjZGNlOGRlZWNiOGJjNzdmZTg3ZjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BB-KK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneE1TOHhNRFF4TURjeE1UTTROREE1TkM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKQ1gwdExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0OGY5ZWYyY2EyMjM1ZjNiNDVjNjE3MjcwMDMzODRkOTcxN2YwMTU5OGVjZGNlOGRlZWNiOGJjNzdmZTg3ZjI
TSUBAKI
TSUBAKI
BB35KK
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BB35KK
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.378" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Overrunning; 128Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-KK Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
制造商部件号
BB35KK
BDI部件号
22374585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BB35KK/p/22374585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039667366
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overrunning
限动环数量
0
扭矩
128Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
BB-KK
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
1800
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 1.378" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Overrunning; 128Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-KK Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
孔径
1.378 英寸 | 35.001 毫米