BR70HT-B100A-75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BR-HT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM05DOHhNRFF4TURjeE1qRTNNRFV5Tmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKU1gwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0YWQ1ZjAzZTBhMWFhNGM4YTBkMzRkM2E0NmI2ZjIzZjdmODU1ZTU5MTlmN2Q0N2YyMzM0YjQyZjU0YjUwZWM
22374738 手动离合器与制动器 

TSUBAKI TSUBAKI

BR70HT-B100A-75

描述

TSUBAKI BR70HT-B100A-75

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 75MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 2323Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 3600 Max RPM

制造商部件号

BR70HT-B100A-75

BDI部件号
22374738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039686930
重量 / Kilogram
9.97
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping
限动环数量
0
扭矩
2323Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
BR-HT
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
3600
应用
Gear Reducer | Inclined Conveyor | Bucket Elevator
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
20.2
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 75MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 2323Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 3600 Max RPM
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新