https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BR-HT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM05DOHhNRFF4TURjeE1qRTNNRFV5Tmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKU1gwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0YWQ1ZjAzZTBhMWFhNGM4YTBkMzRkM2E0NmI2ZjIzZjdmODU1ZTU5MTlmN2Q0N2YyMzM0YjQyZjU0YjUwZWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BR-HT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM05DOHhNRFF4TURjeE1qRTNNRFV5Tmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKU1gwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0YWQ1ZjAzZTBhMWFhNGM4YTBkMzRkM2E0NmI2ZjIzZjdmODU1ZTU5MTlmN2Q0N2YyMzM0YjQyZjU0YjUwZWM
TSUBAKI
TSUBAKI
BR98HT-R200C-155
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BR98HT-R200C-155
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 155MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 19914Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 2100 Max RPM
制造商部件号
BR98HT-R200C-155
BDI部件号
22374265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BR98HT-R200C-155/p/22374265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039687883
重量 / Kilogram
38.05
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping
限动环数量
0
扭矩
19914Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
BR-HT
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
2100
应用
Gear Reducer | Inclined Conveyor | Bucket Elevator
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
72.6
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 155MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 19914Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 2100 Max RPM
孔径
6.102 英寸 | 155 毫米