BREU45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BREU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnNE1pOHhNRFF4TURjeE1qVTVOalV4TUM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKU1JWVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDhiNjRhZDVlMjNhZjc2MzQ2NjdkNTYyYzIyN2RlYzU5M2JhYzEyYTAzYTJlODg4NjVlMzM3N2Q4ODEwZWRlMQ
20888490 手动离合器与制动器 

TSUBAKI TSUBAKI

BREU45

描述

TSUBAKI BREU45

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 45MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 723Lb-Ft Torque; Mechanical; BREU Series; Cylindrical Housing; 3600 Max RPM

制造商部件号

BREU45

BDI部件号
20888490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039957924
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping
限动环数量
0
扭矩
723Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
BREU
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
3600
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 45MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 723Lb-Ft Torque; Mechanical; BREU Series; Cylindrical Housing; 3600 Max RPM
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新