https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BUS200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoa1pDOHhNRFF4TURjeE16RTFNelUyTmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKVlV6SXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzFhNWIxMjUxNWY3YTgxZjJmM2JhNTUxMzY3YWRlZTYzOTM4ZmMwNWYzNzFmNzA3MDNkMmIwNTU3ZmE1NTFlYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BUS200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoa1pDOHhNRFF4TURjeE16RTFNelUyTmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKVlV6SXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzFhNWIxMjUxNWY3YTgxZjJmM2JhNTUxMzY3YWRlZTYzOTM4ZmMwNWYzNzFmNzA3MDNkMmIwNTU3ZmE1NTFlYg
TSUBAKI
TSUBAKI
BUS213
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BUS213
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2.757" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning; 907Lb-Ft Torque; Mechanical; BUS200 Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM
制造商部件号
BUS213
BDI部件号
22374901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BUS213/p/22374901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039689443
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Overrunning
限动环数量
0
扭矩
907Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
BUS200
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
1200
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
5.1
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 2.757" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping - Overrunning; 907Lb-Ft Torque; Mechanical; BUS200 Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM
孔径
2.757 英寸 | 70.028 毫米