FN 437 Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDGMNCLHBRG-FN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaFlTOHhNRFV4TmpJNU1qRTBNVEE0Tmk5SlRrUkhUVTVEVEVoQ1VrZGZSazVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNjODEwZWQ2Y2JmNjJkNzEzZDVhNGIzYzA5MTFmYmY3Njc3MzU5OTMxMWEyNDBiYzhmN2QxMTc1ZTU3YTdjODU
20060024 手动离合器与制动器 

GMN BEARINGS GMN BEARINGS

FN 437 Z

描述

GMN BEARINGS FN 437 Z

Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore Style; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstop; 160Nm Torque; Mechanical - Spring; FN Series

制造商部件号

FN 437 Z

BDI部件号
20060024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GMN BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstop
限动环数量
0
扭矩
160Nm
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
FN
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
4800
调整方式
Automatic
应用
Conveyor Equipment | Mixers | High Voltage Switches | Furniture Industry | Turnstiles And Revolving Doors | Geared Motors | Winches | Elevators | Cranes | Strap/Belt Tighteners | Bucket Conveyors | Belt Reversing Locks | Fans | Automatic Doors | Fire Damper Flaps | Aviation Technology | Roller Plants | Summer Skiing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Tension Spring | Open | IR Keyway | 41MM Outside Diameter | 27MM Width | 8661N Static Load | 8962N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | K5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
0.41888
详细描述
Freewheel Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore Style; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstop; 160Nm Torque; Mechanical - Spring; FN Series
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新