FZ 6202 PP https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNGCLUTCH-ZZ6202-PP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnd09DODVNRFkwTXpNMk5UVTJNRFl5TG1wd1p3fDg3ZGQ2OGI3MWFjODliMmM0MzE4YzNhOWE0NTkwMTdiYTQ2MmQyNGUyZmY1MGViZTVjMDk2YzA5YTU1ZTgxNDM
17228638 手动离合器与制动器 

RINGSPANN RINGSPANN

FZ 6202 PP

描述

RNG FZ 6202 PP ; 轴承/单向轴承

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 17Nm; Mechanical - Spring; ZZ Series; 8400 Max RPM

制造商部件号

RNG FZ 6202 PP

BDI部件号
17228638

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RINGSPANN CORP.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Indexing | Overrunning
限动环数量
0
扭矩
17Nm
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
ZZ
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
8400
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
应用
Gearbox
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Sprag and Bearing Support
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
0.13228
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 17Nm; Mechanical - Spring; ZZ Series; 8400 Max RPM
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新