WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
M205-10-004
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC M205-10-004
Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 1-7/16" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Face Mount; Clockwise Rotation; Single Revolution; Static Torque 250Lb-in; Mechanical | Spring; THE GENUINE WRAP SPRING; PSI Series; 750 Max RPM
制造商部件号
M205-10-004
BDI部件号
1405734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/M205-10-004/p/1405734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0889208615113
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Rough Bore
输入类型
Hub
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Face
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Single Revolution
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 250Lb-In
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
品名
THE GENUINE WRAP SPRING
产品系列
PSI
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
750
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
应用
Business Machines | Packaging Equipment | Material Handling Conveyors | Ribbon Drives | Copying Machines
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Special
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
0.62
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 1-7/16" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Face Mount; Clockwise Rotation; Single Revolution; Static Torque 250Lb-in; Mechanical | Spring; THE GENUINE WRAP SPRING; PSI Series; 750 Max RPM
孔径
0 英寸 | 0 毫米