M205-40-018 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-MAN-WSC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhsWWk4eE1EYzNNRGsyT1RReU56azVPQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlRVRk9YMWRUUTE5VFNFWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NjdkNDM1NGE0NmNkMDcyMTg5MWY5Y2MyMjRhMDViMjEyNzE4ZGJhMjM2M2NmNjFiOWYzYWQ2NzcwMmY0MWU
844274 手动离合器与制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

M205-40-018

描述

WARNER ELECTRIC M205-40-018

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 12.7MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 250Lb-in; 1 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 750RPM Max Speed

制造商部件号

M205-40-018

BDI部件号
844274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711064191
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Stop Collar
移动类型
Single Revolution
限动环数量
1
扭矩
Static Torque 250Lb-in
产品类型
Wrap Spring
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
WSC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
750
调整方式
Manual
应用
Industrial
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
0.62
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 12.7MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 250Lb-in; 1 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 750RPM Max Speed
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新