MZEU130E1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-MZEU-E1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoaU9DOHhNRFF4TURjeE5ERXdNemd6T0M5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDAxYVJWVmZSVEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5NjZlYjI0ZjA1ZDdhYTdlMmQ0ZGE1NjA1YzRhYmVkOTM1ODNhOTc2YjdiYjAzNTMxNjIyY2IxNDYyMDJlMDc
22382546 手动离合器与制动器 

TSUBAKI TSUBAKI

MZEU130E1

描述

TSUBAKI MZEU130E1

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 130MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 320 Max RPM

制造商部件号

MZEU130E1

BDI部件号
22382546

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039687470
重量 / Kilogram
74.29
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overrunning
限动环数量
0
扭矩
18070Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
MZEU
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
320
调整方式
Manual
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 130MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 320 Max RPM
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新