345721 手动离合器与制动器 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

PB-5A CLUTCH .625B LH

描述

MORSE INDUSTRIAL PB-5A CLUTCH .625B LH

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 110Lb-ft Torque; Mechanical; PB Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM

制造商部件号

PB-5A CLUTCH .625B LH

BDI部件号
345721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288408062
重量 / Kilogram
0.583
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Back Stopping | Indexing | Overruning
限动环数量
0
扭矩
110Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
PB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
摩擦片数量
0
应用
Indexing Drives | Print Processing Equipment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
172781
重量/磅
1.29
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 110Lb-ft Torque; Mechanical; PB Series; Cylindrical Housing; 1800 Max RPM
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新