RC 206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNGCLUTCH-RC-205-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc0WWk4eE1EYzJPRGd4TVRjNE5qSTNNQzlKVGtSU1RrZERURlZVUTBoZlVrTmZNakExWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMDA2MTdjNThlZjc4MTQ3NTFkOTY5MGFjNzI4MzIzY2U0M2MxMGRhMDYyZTU3ZDk4NDVkNmZkZTgyOTlkOThl
17228704 手动离合器与制动器 

RINGSPANN RINGSPANN

RC 206

描述

RINGSPANN RC 206

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1.29" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; Static Torque 195Lb-ft; Mechanical - Spring; RC Series

制造商部件号

RC 206

BDI部件号
17228704

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RINGSPANN CORP.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping | Overrunning
限动环数量
0
扭矩
195Lb-ft
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
RC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Keyway Connection On The Outer Ring | With Sprag
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
1
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1.29" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; Static Torque 195Lb-ft; Mechanical - Spring; RC Series
孔径
1.29 英寸 | 32.766 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新