RINGSPANN
RINGSPANN
RCD-7
RINGSPANN RINGSPANN
描述
RINGSPANN RCD-7
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping; Mechanical - Spring; RCD Series
制造商部件号
RCD-7
BDI部件号
17228709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/RCD-7/p/17228709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Backstopping
限动环数量
0
扭矩
Not Available
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
RCD
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
应用
Gearbox
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Sprag
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Freewheel
重量/磅
2.8
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping; Mechanical - Spring; RCD Series
孔径
1.5 英寸 | 38.092 毫米