103508 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUBRK-PNEU-CB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd4T0M4eE1EYzNNRGcyTURnd01qQTNPQzlKVGtSRlFWUkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlEUWw5VFNFWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZlNGIxYTU4YjFmZjdkZTEzNjAxNGQ4MTM4ZDM5MjRjYzgzNmZkMDgwMWI2N2I1OGVkY2MzOWViMjcyMmM5ODY
17837076 气动式离合器和制动器 

AIRFLEX AIRFLEX

103508

描述

AIRFLEX 103508

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Tapered|Bushed Bore; Shaft Input; Shaft Output; Uses Bushing Mount; Static Torque 16625Lb-in at 75psi

制造商部件号

103508

BDI部件号
17837076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EATON
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Uses Bushing
扭矩
Static Torque 16625Lb-in at 75psi
产品类型
Friction Shoe
启动/返回
Air
品名
AIRFLEX
产品系列
CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
压力
110psi
应用
Can Making Machinery | Commercial Laundry Equipment | Metal Forming | Oil and Gas | Printing | Rubber Processing | Tire Building
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Speed | Cyclic Operations | Torsion Resilient Principle Construction
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
103508
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Tapered|Bushed Bore; Shaft Input; Shaft Output; Uses Bushing Mount; Static Torque 16625Lb-in at 75psi
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新