104725 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUTCH-PNEU-VC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJobU15OHhNREF5T0RVek9Ua3pOamM1T0M5SlRrUkZRVlJEVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5V1ExOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGQwOThjYTYzZDQzODE2NDlmYTkzYzQ1ZTljOTkxNzZhZjc0MTY1ZjFmMGMyYTAyZGMxODFjYmFmMjI4ZWQ4
17837293 气动式离合器和制动器 

AIRFLEX AIRFLEX

104725

描述

AIRFLEX 104725

Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Shaft Input; Shaft Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 1700000Lb-in at 75psi

制造商部件号

104725

BDI部件号
17837293

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EATON
最低订购量
重量 / Kilogram
2091.08
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 1700000Lb-in at 75psi
产品类型
Friction Shoe
启动/返回
Air | Spring
品名
AIRFLEX
产品系列
VC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
压力
125psi
应用
Grinding Mills | Marine Propulsion | Metal Forming Machinery | Oil and Gas Machinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Ventilated Construction | Gap Mounted Arrangement
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
104725
重量/磅
4610
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Shaft Input; Shaft Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 1700000Lb-in at 75psi
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新