https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-VC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMVl5OHhNREF5T0RVME1USTBOelV4T0M5SlRrUkZRVlJDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5V1ExOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjhmOWVmODU1MDNiNzVlMzBhMDFkYzFhMzZiZDJjYzlkYjAwMTc4OTNmZTk1MDdmMTA0NWFhNTE1OWJiMWY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-VC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMVl5OHhNREF5T0RVME1USTBOelV4T0M5SlRrUkZRVlJDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5V1ExOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjhmOWVmODU1MDNiNzVlMzBhMDFkYzFhMzZiZDJjYzlkYjAwMTc4OTNmZTk1MDdmMTA0NWFhNTE1OWJiMWY0
AIRFLEX
AIRFLEX
105862
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 105862
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 49000Lb-in at 75psi
制造商部件号
105862
BDI部件号
18693658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/105862/p/18693658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
117.48
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 49000Lb-in at 75psi
产品类型
Friction Shoe
启动/返回
Air | Spring
品名
AIRFLEX
产品系列
VC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
压力
125psi
应用
Grinding Mills | Marine Propulsion | Metal Forming Machinery | Oil and Gas Machinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Ventilated Construction
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
105862
重量/磅
259
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 49000Lb-in at 75psi
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米