AIRFLEX
AIRFLEX
108033CC
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 108033CC
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses AA Bushing Mount; Static Torque Clutch-55700
制造商部件号
108033CC
BDI部件号
18693752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/108033CC/p/18693752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
75.3
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses AA Bushing
扭矩
Static Torque Clutch-55700Lb-in at 85psi
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIRFLEX
产品系列
CBC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1200
压力
100psi
应用
Automatic Punching Machines | Press Brakes | Printing Machines | Shears | Stamping and Forming Presses | Wood Working Machines
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Thermal Capacity | Low Air Consumption
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
108033CC
重量/磅
166
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses AA Bushing Mount; Static Torque Clutch-55700
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米