https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUBRK-PNEU-CBC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaVpTOHhNREF5T0RVME16YzNNRFkxTkM5SlRrUkZRVlJEVEZWQ1VrdGZVRTVGVlY5RFFrTmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVmZTdjNDFiM2JhZmFlMDg2NGE2YmViNmEwZGM3YzcxZjJhMDBmNzQyZTI1NGZkMjQwOWE4YmZiMTIzZTgxN2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUBRK-PNEU-CBC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaVpTOHhNREF5T0RVME16YzNNRFkxTkM5SlRrUkZRVlJEVEZWQ1VrdGZVRTVGVlY5RFFrTmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVmZTdjNDFiM2JhZmFlMDg2NGE2YmViNmEwZGM3YzcxZjJhMDBmNzQyZTI1NGZkMjQwOWE4YmZiMTIzZTgxN2Y
AIRFLEX
AIRFLEX
108035CA
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 108035CA
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Short Arm Mounted|Minimum Plain Bore Mount; St
制造商部件号
108035CA
BDI部件号
17837400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/108035CA/p/17837400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
117.94
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Short Arm Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque Clutch-79800Lb-in at 85psi
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIRFLEX
产品系列
CBC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1000
压力
100psi
应用
Automatic Punching Machines | Press Brakes | Printing Machines | Shears | Stamping and Forming Presses | Wood Working Machines
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Thermal Capacity | Low Air Consumption
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
108035CA
重量/磅
260
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Short Arm Mounted|Minimum Plain Bore Mount; St
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米