https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-DBAV-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk5TOHhNREF5T0RVMU1qTTRPRFl6T0M5SlRrUkZRVlJDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5RVFrRldYMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIxYjI2ZDdlODIwN2IwYWQ5NjU2MGRjMDExYjkwNDBlZGY1ZDJjYjA0ZTg2NzBmY2RjZGZiMTdmMTc1N2NkOTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-DBAV-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk5TOHhNREF5T0RVMU1qTTRPRFl6T0M5SlRrUkZRVlJDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5RVFrRldYMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIxYjI2ZDdlODIwN2IwYWQ5NjU2MGRjMDExYjkwNDBlZGY1ZDJjYjA0ZTg2NzBmY2RjZGZiMTdmMTc1N2NkOTI
AIRFLEX
AIRFLEX
146163CA
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 146163CA
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 248400Lb-in
制造商部件号
146163CA
BDI部件号
17801158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/146163CA/p/17801158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
521.64
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 248400Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Spring | Air
品名
AIRFLEX
产品系列
DBAV
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
900
应用
Can Making Machinery | Draglines | Power Shovels | Conveyors | Power Presses
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Large Friction Area | Minimum Adjustment for Lining Wear | Ventilated Brake Disc
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
146163CA
重量/磅
1150
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 248400Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米