AIRFLEX
AIRFLEX
146318AK
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 146318AK
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 76000Lb-in
制造商部件号
146318AK
BDI部件号
17801292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/146318AK/p/17801292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
248.57
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 76000Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Spring | Air
品名
AIRFLEX
产品系列
WCS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
1600
压力
80psi
热容量
240HP
应用
Logging Equipment | Marine Mooring Systems | Drilling Rigs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Externally Cooled | Unique Friction Couple | Rapid Heat Dissipation | Optional Corrosion Protection
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
146318AK
重量/磅
548
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 76000Lb-in
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米