146330AT https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-DBBS-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmc0TVM4eE1EYzJPVEEzTnpVek5EYzFNQzlKVGtSRlFWUkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlFUWtKVFgwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGQ5OTUzNWFiYjVkNWMzZmQ0YTg0NDZmYjBjZDA1NWJkYzdhOWZiOGVkNDkzOWY2MDA0MjFiYzBmZTVkZjM1MQ
17801244 气动式离合器和制动器 

AIRFLEX AIRFLEX

146330AT

描述

AIRFLEX 146330AT

Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 373750Lb-in

制造商部件号

146330AT

BDI部件号
17801244

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EATON
最低订购量
重量 / Kilogram
597.84
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 373750Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Spring | Air
品名
AIRFLEX
产品系列
DBBS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
1700
压力
90psi
应用
Higher Speed Operation | Non-Cyclic Application
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Non Asbestos Friction Material
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
146330AT
重量/磅
1318
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 373750Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新