146334A https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-DBB-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFV3T1RjeE1Ua3dNaTlKVGtSRlFWUkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlFUWtKZlJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU1OWNmZmRkZTUwOTU2ODQ0YzhmZmU4N2FkZjQxOWFjMTgwYWQ2YmMyMjZlMWQzNmE2NzAwYzEzMDBiNjI4MzU
17801248 气动式离合器和制动器 

AIRFLEX AIRFLEX

146334A

描述

AIRFLEX 146334A

Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 16100Lb-in

制造商部件号

146334A

BDI部件号
17801248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EATON
最低订购量
重量 / Kilogram
65.77
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 16100Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Spring | Air
品名
AIRFLEX
产品系列
DBB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
3000
压力
60psi
应用
Bottling Equipment | Power Shovels | Conveyors | Shears | Power Presses
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Low Inertia Friction Disc Assembly | Optional Split Friction Disc | Long Wearing | Self Lubricating Polypak Seal
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
146334A
重量/磅
145
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 16100Lb-in
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新