146475A https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATBRAKEX-PNEU-WCB2-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmcxWkM4eE1EYzJPVE00TVRreE5qY3dNaTlKVGtSRlFWUkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlYUTBJeVgwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmFhMzUwZjdiMzFlYjA2YzA3YzcwODhiYWVlMDVlMGZmOWRmZGFkNDg2ZmYwNzBiZDAyZmIwMmZiZjIxNzZiNg
18692882 气动式离合器和制动器 

AIRFLEX AIRFLEX

146475A

描述

AIRFLEX 146475A

Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 2058000Lb-in at 80psi

制造商部件号

146475A

BDI部件号
18692882

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EATON
最低订购量
重量 / Kilogram
2893.04
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 2058000Lb-in at 80psi
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIRFLEX
产品系列
WCB2
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
600
压力
150psi
热容量
3900HP
应用
Dynamometers | Logging Equipment | Marine Mooring Systems | Slip Clutches | Tension Brakes | Unwind Stands | Drilling Rigs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Externally Cooled | Patented Piston Design | Drop In Powerhead Package | Rapid Heat Dissipation | Optional Corrosion Protection
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
146475A
重量/磅
6378
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 2058000Lb-in at 80psi
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新