800112 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-BW-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmhrTnk4eE1EYzJOamN6TlRjek5qZzJNaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlDVjE5VFNFWlVYMUJKVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMzc2MDEyNzE5MDdiYjNiNzFhM2IzNmVlNGQ5ZjMzNDUzZGVhNjNhY2MzMWMwYjE5YWYxNGQ0MjdiOWUzNzQ3
455222 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

800112

描述

NEXEN 800112

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/8" Pilot Diameter; Static Tor

制造商部件号

800112

BDI部件号
455222

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284248013
重量 / Kilogram
1.815
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 9Nm at 6bar
产品类型
Friction Disc | Tension Control
移动类型
Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
BW
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
3600
压力
3 to 85psi
热容量
0.07HP
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Teflon Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design | Light Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
800112
重量/磅
4
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/8" Pilot Diameter; Static Tor
导向直
2.124英寸 | 53.95毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新