https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-MB-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd4TlM4eE1EYzNNRE14TkRrNE5UVXdNaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlOUWw5RFJrRkRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjcwN2Q2OTU1YzcwNTZkZjY1ZWQxYjdlYjhkYTlmNjAwYjEwOTY0MGUwNDQ0ZDk1N2UxNWRhMmYzODlmZTU3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-MB-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd4TlM4eE1EYzNNRE14TkRrNE5UVXdNaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlOUWw5RFJrRkRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjcwN2Q2OTU1YzcwNTZkZjY1ZWQxYjdlYjhkYTlmNjAwYjEwOTY0MGUwNDQ0ZDk1N2UxNWRhMmYzODlmZTU3Yg
NEXEN
NEXEN
801305
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 801305
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Hub Bore; Hollow Bore Input; Foot Mounted|C-Face|Hub Less Mount; Maximum Static Torque 1100Lb-in
制造商部件号
801305
BDI部件号
455226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/801305/p/455226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284153973
重量 / Kilogram
13.273
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Hub
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Foot Mounted | C-Face | Hub Less
扭矩
Maximum Static Torque 1100Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Holding | Stopping
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
MB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架尺寸
182T | 184T | 213 | 215 | 213T | 215T | 254U | 256T | 256U | 254
最大RPM
3600
压力
80psi
热容量
0.33HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Brake Facing | Bare Cast Aluminum Finish | Enclosed Design | Horizontal Mount
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
801305
重量/磅
29.26
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Hub Bore; Hollow Bore Input; Foot Mounted|C-Face|Hub Less Mount; Maximum Static Torque 1100Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米