NEXEN
NEXEN
801475
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 801475
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
制造商部件号
801475
BDI部件号
454985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/801475/p/454985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284224031
重量 / Kilogram
28.123
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-64Nm | Brake-46Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Holding | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCBES
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
132S
驱动装置
Face Mount
最大RPM
1500
压力
6bar
热容量
246W
应用
Inclined Conveyors | Palletizers | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | IEC
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
801475
重量/磅
62
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米