801481 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-FMCBES-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmc0WWk4eE1EYzJOekF5T1RVd01UazRNaTlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlHVFVOQ1JWTmZSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTMzM2MzNzNmMWFiNmQ4MzEyZDNiM2RiOTEzMDcwZmI3MDNhYzAzOWI0NmRkNzA5NTM2MjMxYWNmM2E4NDM5
454990 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

801481

描述

NEXEN 801481

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 42MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static

制造商部件号

801481

BDI部件号
454990

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284224079
重量 / Kilogram
70.307
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-104Nm | Brake-103Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Holding | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCBES
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
160M
驱动装置
Face Mount
最大RPM
1500
压力
6bar
热容量
328W
应用
Inclined Conveyors | Palletizers | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | IEC
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
801481
重量/磅
155
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 42MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新