NEXEN
NEXEN
801497
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 801497
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 42MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
制造商部件号
801497
BDI部件号
455000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/801497/p/455000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284224130
重量 / Kilogram
70.307
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-220Nm | Brake-240Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCBE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
160M
驱动装置
Face Mount
最大RPM
1500
压力
6bar
热容量
328W
应用
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | IEC
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
801497
重量/磅
155
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 42MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米