NEXEN
NEXEN
801753
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 801753
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque Clutch-
制造商部件号
801753
BDI部件号
455290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/801753/p/455290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284255271
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-406Lb-in | Brake-455Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
143TC | 145TC
驱动装置
Face Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.5HP
应用
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | NEMA
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
801753
重量/磅
40
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque Clutch-
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米