NEXEN
NEXEN
811104
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 811104
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 6.997" Pilot Diameter; Static T
制造商部件号
811104
BDI部件号
457279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/811104/p/457279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284233903
重量 / Kilogram
43.092
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 2932.5Lb-in
产品类型
Friction Disc | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
XHW
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1200
压力
1 to 85psi
热容量
2.25HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Light Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
811104
重量/磅
95
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 6.997" Pilot Diameter; Static T
导向直
6.997英寸 | 177.724毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米