819004 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-T-TENS-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVpTOHhNRGMyTlRrd05qa3pOVGd6T0M5SlRrUklUMUpDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5VVgxUkZUbE5mVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZDJlYTRjYjNmOTE1NmMxMWVkMTcxYTNkYzZhMWFlODdmZDRhOTQ5MTZhMDc3MjdiNzJjMTViNjI1NjBiOWUy
456929 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

819004

描述

NEXEN 819004

Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Static Torque 257.6Lb-in

制造商部件号

819004

BDI部件号
456929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284257244
重量 / Kilogram
3.856
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses JA Bushing
扭矩
Static Torque 257.6Lb-in
产品类型
Friction Disc | Tension Control
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
T
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
3 to 85psi
热容量
1.73HP
应用
Cyclic Stop Operation
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
819004
重量/磅
8.5
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Static Torque 257.6Lb-in
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新