对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

820365 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-SSE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmcxT1M4eE1EYzJPREkyTmpJek1UZ3pPQzlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUVTBWZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDczMjIzY2MxZGFlZWFlYzNjNjQwYjNjOTI1ZDE4NzMwNjQxOTE2Y2U3ZjQ2MmM0Mjg2M2RkYzBkNDJiNWM2Ng
456940 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

820365

描述

NEXEN 820365

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 90Nm

制造商部件号

820365

BDI部件号
456940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284184939
重量 / Kilogram
8.619
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 90Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
SSE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
压力
6bar
热容量
970W
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
820365
重量/磅
19
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 90Nm
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新