NEXEN
NEXEN
822430
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 822430
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 147Nm
制造商部件号
822430
BDI部件号
456951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/822430/p/456951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284184953
重量 / Kilogram
15.423
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 147Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
SSE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
压力
6bar
热容量
1660W
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
822430
重量/磅
34
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 147Nm
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米