https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-TSE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcxT1M4eE1EYzJPREkyTmpJMk5EWXdOaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlVVTBWZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2E2MTExNTdlY2RkMWQxNzI2Y2VjOTI1YzMwMzY1YmM5ZDQ0YWFiZTU3ODE3MTg5MjM4MGExOGU1OGZmZDg2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-TSE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcxT1M4eE1EYzJPREkyTmpJMk5EWXdOaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlVVTBWZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2E2MTExNTdlY2RkMWQxNzI2Y2VjOTI1YzMwMzY1YmM5ZDQ0YWFiZTU3ODE3MTg5MjM4MGExOGU1OGZmZDg2Yw
NEXEN
NEXEN
822496
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 822496
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Maximum Static Torque 2500Lb-in
制造商部件号
822496
BDI部件号
456959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/822496/p/456959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284224482
重量 / Kilogram
14.153
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses SK Bushing
扭矩
Maximum Static Torque 2500Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
TSE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
压力
95psi
热容量
2.23HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
822496
重量/磅
31.2
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Maximum Static Torque 2500Lb-in
孔径
0 英寸 | 0 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米