822562 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-TSE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcxT1M4eE1EYzJPREkyTmpJMk5EWXdOaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlVVTBWZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2E2MTExNTdlY2RkMWQxNzI2Y2VjOTI1YzMwMzY1YmM5ZDQ0YWFiZTU3ODE3MTg5MjM4MGExOGU1OGZmZDg2Yw
456977 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

822562

描述

NEXEN 822562

Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses E Bushing Mount; Maximum Static Torque 2200Lb-in

制造商部件号

822562

BDI部件号
456977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284158381
重量 / Kilogram
31.788
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses E Bushing
扭矩
Maximum Static Torque 2200Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
TSE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
3HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
822562
重量/磅
70.08
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses E Bushing Mount; Maximum Static Torque 2200Lb-in
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新