826050 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-BCB-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcxTWk4eE1EYzJPREkxT0RNMk56VXhPQzlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlDUTBKZlUwaEdWRjlRU1V4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTc2OGZlYTJiNTI4MzNkODUxODcyMDM4MjUwYTRhMDkxMjcwOTY3MDU4ZmRjYjgyMDdjNTk4MDg4NzE2Y2E2MQ
457015 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

826050

描述

NEXEN 826050

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/8" Pilot Diameter;

制造商部件号

826050

BDI部件号
457015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284158756
重量 / Kilogram
2.631
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-80Lb-in | Brake-80Lb-in
产品类型
Friction Facing | Drive Disc
启动/返回
Air | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
BCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
3600
压力
80psi
热容量
Clutch-0.13HP | Brake-0.13HP
应用
Small Conveyors | Sheet Feed Systems
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Single Piston
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
826050
重量/磅
6.03
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/8" Pilot Diameter;
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
导向直
2.125英寸 | 53.975毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新