827273 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-FMCBE-BS-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhrTUM4eE1EYzJPVEkyTlRVeU5EYzJOaTlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlHVFVOQ1JWOUNVMTlHVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlOWIxNjg1N2JhZjQ0ZjllZmIyZjBjZTUzZmRhMjA4ZDg4ZmViNDI4NzQzMDRjYmNmNmEwZThmNzk5MmJiZDkw
455149 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

827273

描述

NEXEN 827273

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static

制造商部件号

827273

BDI部件号
455149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284249836
重量 / Kilogram
12.021
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-190Lb-in | Brake-210Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCBE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
56C
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.14HP
应用
Conveyors | Augers
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | NEMA
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
827273
重量/磅
26.5
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新