827902 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-S-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmhqTnk4eE1EYzJOamc0TXpZNE5ETTRNaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUWDFOSVJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGYwZTg1OTAzNTlkMjgyYjM1ZjdiMzg4NTc3MDBlMzUyZTI5YjI4NGIzNjYyNzA5NzlkN2I4NTUyYzZkMTNkMg
455175 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

827902

描述

NEXEN 827902

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 328.9Lb-in

制造商部件号

827902

BDI部件号
455175

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284195867
重量 / Kilogram
7.031
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 328.9Lb-in
产品类型
Friction Disc | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
S
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1800
压力
3 to 85psi
热容量
0.65HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Teflon Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Performance
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
827902
重量/磅
15.5
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 328.9Lb-in
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新