828950 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-LCB-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmc1TXk4eE1EYzJPREEyT1RJNU5qRTFPQzlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlNUTBKZlUwaEdWRjlRU1V4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTE0NmI4MTI1MzA2MDI1YjM2YWVlMTQ0NWM4Y2QwMDc3ZGYwYjliYTM2N2M5OWExNmIyZDkxMjczYjhiYmQzZA
455499 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

828950

描述

NEXEN 828950

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter; Ma

制造商部件号

828950

BDI部件号
455499

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284250368
重量 / Kilogram
9.318
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-450Lb-in | Brake-450Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
LCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
2000
压力
80psi
热容量
Clutch-0.31HP | Brake-0.31HP
应用
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Single Piston
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
828950
重量/磅
20.57
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter; Ma
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
2.5英寸 | 63.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新