832501 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-HWCB-SHFT-SHVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmcxT1M4eE1EYzJPREV3TmpRMU5UQTNNQzlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlJVjBOQ1gxTklSbFJmVTBoV1JWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjEwZDg2MzdhMjZkOWM3MmVhZTFlNGI1MWIwMjljMGNkYzgyODk2NGI3ZGMzZDBhYTY2YTA3ZjQwNWMyZjBh
457333 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

832501

描述

NEXEN 832501

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-11/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torq

制造商部件号

832501

BDI部件号
457333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284237710
重量 / Kilogram
42.638
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-2600Lb-in | Brake-2800Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
HWCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Sheave Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
Clutch-1.25HP | Brake-2.23HP
应用
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Double Piston
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
832501
重量/磅
94
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-11/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torq
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新